GARANT Diabolo VHM-torusfrees HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 2mm

Artikelnummer: 206275 2

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h9 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: h9
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Diabolo
Snijkant-⌀ DC 2 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type H
Tolerantie nominale ⌀ h9
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 12 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D
Schacht DIN 6535 HA met h5
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Maat ap max 0,06 mm
Programmeerradius 0,3 mm
Snijlengte Lc 1,5 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 18 mm
Vrijloop-⌀ D1 1,7 mm
Totale lengte L 75 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Instelhoek κ 10,5 graden
Voeding fz in staal < 60 HRC 0,018 mm
Gekleurde ring rood
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206275 2
EAN/GTIN 4045197858047
Nummer fabrikant 206275 2

Toepassingstabel

Staal < 1400 N/mm²
P
160
Staal < 50 HRC
H
145
Staal < 55 HRC
H
130
Staal < 60 HRC
H
95
Staal < 65 HRC
H
70
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Diabolo:
Speciale geometrie, coating en hardmetaal voor de harde bewerking.
Tolerantie: Snijkantradius R1 = ± 0,01 mm.
Speciale geometrie voor contourfrezen met zeer hoge voedingen.

Toepassing:

Voor het kopieer- en contourfrezen bij de bewerking van geharde materialen onder HPC- / HSC-omstandigheden. Met speciale freesstrategieën zeer grote verspaningsvolumes mogelijk.

Tip:

Opvolger van nr. 206278.
Gereedschappen zijn naslijpbaar.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Diabolo" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen