{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | AlTiSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 20 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 6535 HA met h5 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Maat ap max | 0,49 mm | |
Programmeerradius | 0,539 mm | |
Snijkantradius R1 | 0,3 mm | |
Kopradius R3 | 7,2 mm | |
Snijlengte Lc | 5 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 15 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Instelhoek κ | 12,5 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 55 HRC | 0,226 mm | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206269 6 | |
EAN/GTIN | 4067263132684 | |
Nummer fabrikant | 206269 6 |