{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 2 mm | |
Coating | AlTiSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 20 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 6535 HA met h5 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Maat ap max | 0,17 mm | |
Programmeerradius | 0,187 mm | |
Snijkantradius R1 | 0,11 mm | |
Kopradius R3 | 2,4 mm | |
Snijlengte Lc | 2 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 4 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 1,95 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Instelhoek κ | 11 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 55 HRC | 0,071 mm | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206269 2 | |
EAN/GTIN | 4067263132646 | |
Nummer fabrikant | 206269 2 |