{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 21 mm | |
Snijkantradius R1 | 2 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 25 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 7,4 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,04 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in aluminium kortspanend | 0,04 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206230 8/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197860262 | |
Nummer fabrikant | 206230 8/2,0 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-torusfrees, DLC, ⌀ h6 DC / R1: 8/2,0mm
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
€ 56,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
207 stuks direct leverbaar
€ 86,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 43,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | DLC | TiAlN | ongecoat |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Spiraalhoek | 45 graden | 38 graden | 45 graden |
Type | W | N | W |
Aantal tanden Z | 3 | 4 | 3 |
Producttype | Torusfrees | Torusfrees | Torusfrees |