{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 41 mm | |
Snijkantradius R1 | 5 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 52 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 19 mm | |
Totale lengte L | 104 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,12 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in aluminium kortspanend | 0,13 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206230 20/5,0 | |
EAN/GTIN | 4062406127701 | |
Nummer fabrikant | 206230 20/5,0 |