GARANT Diabolo VHM-torusfrees R1 0,3 2,5X12 mm

Artikelnummer: 206158 2,5X12
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC × L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: 0 / −0,005
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Diabolo
Snijkant-⌀ DC 2,5 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type H
Tolerantie nominale ⌀ 0 / −0,005
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h5
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 2,5 mm
Snijkantradius R1 0,3 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 12 mm
Totale lengte L 55 mm
Schacht-⌀ Ds 4 mm
Gekleurde ring rood
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206158 2,5X12
EAN/GTIN 4062406187897
Nummer fabrikant 206158 2,5X12

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
200
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
190
Staal < 1400 N/mm²
P
170
Staal < 50 HRC
H
120
Staal < 55 HRC
H
100
Staal < 60 HRC
H
72
Staal < 65 HRC
H
55
Staal < 67 HRC
H
50
Staal < 70 HRC
H
45
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Diabolo:
speciale geometrie, coating en hardmetaal voor de harde bewerking waar hoog rendement is vereist.
Ook geschikt voor de bewerking van elektrolytisch koper.
Dubbel achtergeslepen holle 2-fasen-slijping voor de zeer precieze harde bewerking.
Hoek α = 16°.
Toleranties:
  • Snijkantradius: R1 = ±0,0025 mm.
  • Vrijloop-⌀: D1 = 0 / −0,01 mm.

Tip:

Bij oplopende afkoppellengte van het gereedschap, ap reductie toepassen!
Waarden voor:
kanten: ap = 0,1×D× ap corr
kopiëren: ap = 0,05×D×ap corr
Voor het berekenen van de voedingssnelheid vf het werkelijk gebruikte (meestal maximale) toerental van de machine gebruiken! Bijv.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Diabolo" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen