Fraise torique carbure monobloc 16/2,5 mm

Artikelnummer: 206075 16/2,5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • CHF 0.01 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 2
Herslijpservice
Originele regrinding voor originele prestaties - verlaag uw kosten nu met onze professionele regrinding service. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 16 mm
    Coating DLC
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type W
    Tolerantie nominale ⌀ e8
    Aantal tanden Z 2
    Spiraalhoek 30 graden
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,1×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Inwendige koeling nee
    Snijlengte Lc 16 mm
    Snijkantradius R1 2,5 mm
    Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 140 mm
    Vrijloop-⌀ D1 15 mm
    Totale lengte L 200 mm
    Schacht-⌀ Ds 16 mm
    Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,09 mm
    Voeding fz voor kopieerfrezen in aluminium kortspanend 0,1 mm
    Gekleurde ring geel
    Producttype Torusfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 206075 16/2,5
    EAN/GTIN 4045197958570
    Nummer fabrikant 206075 16/2,5

    Toepassingstabel

    Alum.
    N
    180
    Aluminium (kortspanend)
    N
    140
    Aluminium > 10% Si
    N
    105
    PMMA acryl
    N
    130
    PE-HD
    N
    80
    PA 66
    N
    100
    PEEK
    N
    80
    PF 31
    N
    70
    PVDF GF20
    N
    90
    POM GF25
    N
    80
    PA 66 GF30
    N
    70
    PEEK GF30
    N
    70
    PTFE CF25
    N
    80
    Cu
    N
    100
    CuZn
    N
    120
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Exécution:

    Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération.
    Avec double angle de dépouille latérale, rayons de coupe frontale.
    Grande stabilité
    grâce à l'âme renforcée.
    Tolérance: R1 = ±0,01 mm.