VHM-torusfrees 16/2,0 mm

Artikelnummer: 206075 16/2,0

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 16 mm
    Coating DLC
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type W
    Tolerantie nominale ⌀ e8
    Aantal tanden Z 2
    Spiraalhoek 30 graden
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,1×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Inwendige koeling nee
    Snijlengte Lc 16 mm
    Snijkantradius R1 2 mm
    Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 140 mm
    Vrijloop-⌀ D1 15 mm
    Totale lengte L 200 mm
    Schacht-⌀ Ds 16 mm
    Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,09 mm
    Voeding fz voor kopieerfrezen in aluminium kortspanend 0,1 mm
    Gekleurde ring geel
    Producttype Torusfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 206075 16/2,0
    EAN/GTIN 4045197766618
    Nummer fabrikant 206075 16/2,0

    Toepassingstabel

    Alum.
    N
    180
    Aluminium (kortspanend)
    N
    140
    Aluminium > 10% Si
    N
    105
    PMMA acryl
    N
    130
    PE-HD
    N
    80
    PA 66
    N
    100
    PEEK
    N
    80
    PF 31
    N
    70
    PVDF GF20
    N
    90
    POM GF25
    N
    80
    PA 66 GF30
    N
    70
    PEEK GF30
    N
    70
    PTFE CF25
    N
    80
    Cu
    N
    100
    CuZn
    N
    120
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met DLC-coating sp2 van de nieuwste generatie.
    Met dubbel achtergeslepen vrijloophoek, kopse snijkantradiussen.
    Hoge stabiliteit
    door versterkte kern.
    Tolerantie: R1 = ±0,01 mm.