VHM-torusfrees 5/1,0 mm

Artikelnummer: 206040 5/1,0
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 5 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type W
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 6 mm
Snijkantradius R1 1 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 18 mm
Vrijloop-⌀ D1 4,6 mm
Totale lengte L 54 mm
Schacht-⌀ Ds 5 mm
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,02 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in aluminium kortspanend 0,023 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring geel
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206040 5/1,0
EAN/GTIN 4062406087449
Nummer fabrikant 206040 5/1,0

Toepassingstabel

Alum.
N
180
Aluminium (kortspanend)
N
140
Aluminium > 10% Si
N
105
PMMA acryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Cu
N
80
CuZn
N
100
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met dubbel achtergeslepen vrijloophoek, kopse snijkantradiussen.Hoge stabiliteit door versterkte kern.
Tolerantie: R1 = ±0,01 mm.