{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 12 mm | |
Snijkantradius R1 | 1 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 38 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 11 mm | |
Totale lengte L | 83 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,07 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in aluminium kortspanend | 0,079 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206040 12/1,0 | |
EAN/GTIN | 4062406087463 | |
Nummer fabrikant | 206040 12/1,0 |