{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Freesprofiel | HR | |
Tolerantie nominale ⌀ | d11 | |
Aantal tanden Z | 5 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Snijlengte Lc | 50 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 65 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 24 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,5 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in titanium > 850 N/mm2 | 0,055 mm | |
Voeding fz voor kanten in titanium > 850 N/mm2 | 0,06 mm | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 205711 25 | |
EAN/GTIN | 4045197541963 | |
Nummer fabrikant | 205711 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-ruwfrees MTC 25 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 510,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 373,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 448,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 630,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 462,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | ongecoat | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hoekfasehoek | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden |
Gekleurde ring | roze | zonder | zonder | groen | groen |
Totale lengte L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Snijlengte Lc | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |