{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Freesprofiel | HR | |
Tolerantie nominale ⌀ | d11 | |
Aantal tanden Z | 5 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Snijlengte Lc | 32 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 44 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 15,5 mm | |
Totale lengte L | 93 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,5 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in titanium > 850 N/mm2 | 0,045 mm | |
Voeding fz voor kanten in titanium > 850 N/mm2 | 0,05 mm | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 205711 16 | |
EAN/GTIN | 4045197541949 | |
Nummer fabrikant | 205711 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
VHM-ruwfrees MTC 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
€ 250,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
€ 96,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 93 mm | 92 mm |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | 16 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | d11 | h10 |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |