{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Freesprofiel | WR | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 24 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 30 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 7,5 mm | |
Totale lengte L | 68 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Hoekafronding rv | 0,2 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,1 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,12 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 205270 8 | |
EAN/GTIN | 4062406122621 | |
Nummer fabrikant | 205270 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-ruwfrees HPC, ongecoat, ⌀ e8 DC: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
€ 52,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
207 stuks direct leverbaar
126,50 €
€ 78,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar
€ 79,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 91,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 106,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 132,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | geel | geel | geel | geel | geel | geel |
Totale lengte L | 68 mm | 68 mm | 63 mm | 68 mm | 100 mm | 68 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | DIN 6527 | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Spiraalhoek | 45 graden | 35 graden | 42 graden | 42 graden | 42 graden | 30 graden |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,1 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,12 mm |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,08 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,1 mm |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |