{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Alu | |
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 42 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 13 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 62 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 7,4 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Hoekafronding rv | 0,2 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,05 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,07 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202019 8 | |
EAN/GTIN | 4062406381097 | |
Nummer fabrikant | 202019 8 |