{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 7 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 80 mm | |
Totale lengte L | 136 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,16 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,105 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 204018 16 | |
EAN/GTIN | 4045197886897 | |
Nummer fabrikant | 204018 16 |