{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 7 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 40 mm | |
Totale lengte L | 81 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,08 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 204018 8 | |
EAN/GTIN | 4045197886859 | |
Nummer fabrikant | 204018 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel VHM-fijnfrees HPC 8 mm
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
€ 109,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
479 stuks direct leverbaar
€ 28,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN |
Totale lengte L | 81 mm | 68 mm |
Snijlengte Lc | 40 mm | 23 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM |
Type | N | N |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,043 mm | 0,063 mm |
Aanzetrichting | horizontaal | horizontaal |