{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 60 mm | |
Totale lengte L | 126 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203619 20 | |
EAN/GTIN | 4045197958921 | |
Nummer fabrikant | 203619 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-frees 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 195,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 387,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 404,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 381,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | DLC | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | groen | geel | geel |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Aantal tanden Z | 6 | 7 | 5 | 5 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |