{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 48 mm | |
Totale lengte L | 108 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203619 16 | |
EAN/GTIN | 4045197958914 | |
Nummer fabrikant | 203619 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-frees, TiAlN, ⌀ DC: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 139,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 250,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
133 stuks direct leverbaar
€ 259,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 243,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | DLC | ongecoat |
Hoekfasehoek | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kanten | 0,1×D bij kanten | 0,1×D bij kanten | 0,1×D bij kanten |
Totale lengte L | 108 mm | 108 mm | 110 mm | 110 mm |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Snijlengte Lc | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Aanzetrichting | horizontaal | horizontaal | horizontaal | horizontaal |