{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Diabolo | |
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 50 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 36 mm | |
Totale lengte L | 93 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 65 HRC | 0,025 mm | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203282 12 | |
EAN/GTIN | 4045197597519 | |
Nummer fabrikant | 203282 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM-frees HPC 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
203 stuks direct leverbaar
€ 180,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
€ 79,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
149 stuks direct leverbaar
€ 73,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 90 | 90 | 90 |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kanten | 0,05×D bij kanten | 0,05×D bij kanten |
Gekleurde ring | rood | rood | rood |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | h10 | 0 / -0,02 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |