{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | 0 / -0,02 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 38 mm | |
Totale lengte L | 104 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 55 HRC | 0,055 mm | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203246 20 | |
EAN/GTIN | 4062406252496 | |
Nummer fabrikant | 203246 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-frezen 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 175,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 387,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
€ 188,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | rood | rood | rood |
Totale lengte L | 104 | 104 | 104 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | 0 / -0,02 | e8 | h10 |
Schacht-⌀ Ds | 20 | 20 | 20 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |