{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Alu | |
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 7 | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Freestoepassing | Monofrezen zeer nauwkeurig 90° | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,02×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 32 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Totale lengte L | 65 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,03 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer |
203214 6
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4067263100362
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
203214 6
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |