{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 7 | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
Snijlengte Lc | 68 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 74 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 15,5 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,04 mm |
Artikelnummer | 203214 16 | |
EAN/GTIN | 4067263100409 | |
Nummer fabrikant | 203214 16 |