{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Inox | |
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 36 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,1×D | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HB | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | TPC | |
Snijlengte Lc | 18 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 25 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Totale lengte L | 62 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Aantal spaandelers | 1 | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,12 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in RVS < 900 N/mm2 | 0,036 mm | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203117 6 | |
EAN/GTIN | 4062406783648 | |
Nummer fabrikant | 203117 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX VHM-frees met spaandelers TPC 6 mm
op aanvraag
Op voorraad
341 stuks direct leverbaar
€ 80,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
318 stuks direct leverbaar
€ 40,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
€ 52,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
€ 48,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 40,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
373 stuks direct leverbaar
€ 32,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
Hoekfasehoek | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,1×D | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten |
Totale lengte L | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 65 |
Snijlengte Lc | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,12 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |