{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Inox | |
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 36 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,1×D | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HB | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | TPC | |
Snijlengte Lc | 36 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 45 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 11,8 mm | |
Totale lengte L | 93 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Aantal spaandelers | 2 | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,24 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in RVS < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203117 12 | |
EAN/GTIN | 4062406783679 | |
Nummer fabrikant | 203117 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX VHM-frees met spaandelers TPC 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 164,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
564 stuks direct leverbaar
€ 104,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 132,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 126,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 104,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
696 stuks direct leverbaar
€ 79,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Snijlengte Lc | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Aantal tanden Z | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Verspaningsstrategie | TPC | HPC | TPC ;HPC | HPC | HPC | HPC |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | Horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Serie | Master Inox | Pro Inox | Master Inox | Master Inox | Pro Inox | Pro Inox |