HOLEX Pro Steel VHM-ruwfrees HPC, TiAlN, ⌀ DC: 6mm

Artikelnummer: 203054 6
op aanvraag
Op voorraad
6.528 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: 0 / -0,03
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Steel
Snijkant-⌀ DC 6 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ 0 / -0,03
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 38 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
Schacht HB met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 13 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 21 mm
Vrijloop-⌀ D1 5,5 mm
Totale lengte L 57 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,2 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,04 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,05 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 203054 6
EAN/GTIN 4045197713001
Nummer fabrikant 203054 6

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
260
Staal < 750 N/mm²
P
240
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
160
RVS < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het ruwen en nafrezen.
Tot 1×D in massief materiaal bij zeer hoge voedingswaarden en extreem geluidsarm frezend. Afmetingen volgens fabrieksnorm.

Voordeel:

geoptimaliseerde groefvorm, met excentrische achterslijping, grote spaanruimtes.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


HOLEX Pro Steel VHM-ruwfrees HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 6mm

HOLEX Pro Steel VHM-ruwfrees HPC, TiAlN, ⌀ DC: 6mm

op aanvraag
Op voorraad
6.528 stuks direct leverbaar
€ 24,60
op aanvraag
Op voorraad
477 stuks direct leverbaar
€ 18,05
op aanvraag
Op voorraad
281 stuks direct leverbaar
€ 14,05
op aanvraag
Op voorraad
480 stuks direct leverbaar
€ 18,05
Hoekfasehoek 45 graden 45 graden 45 graden 45 graden
Inwendige koeling nee nee nee nee
Norm Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm
Snijlengte Lc 13 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Type N N N N
Aantal tanden Z 4 3 3 3
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal Horizontaal, schuin en verticaal Horizontaal, schuin en verticaal Horizontaal, schuin en verticaal

Uit dezelfde serie "Pro Steel" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen