HOLEX Pro Steel VHM-ruwfrees HPC 12 mm

Artikelnummer: 203054 12
op aanvraag
Op voorraad
14.628 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: 0 / -0,03
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Pro Steel
    Snijkant-⌀ DC 12 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ 0 / -0,03
    Aantal tanden Z 4
    Spiraalhoek 38 graden
    Spiraalhoekeigenschap ongelijk
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
    Schacht HB met h6
    Inwendige koeling nee
    Verspaningsstrategie HPC
    Snijlengte Lc 26 mm
    Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 38 mm
    Vrijloop-⌀ D1 11,5 mm
    Totale lengte L 83 mm
    Schacht-⌀ Ds 12 mm
    Hoekfasebreedte bij 45° 0,3 mm
    Hoekfasehoek 45 graden
    Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,07 mm
    Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,09 mm
    Gekleurde ring groen
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 203054 12
    EAN/GTIN 4045197713032
    Nummer fabrikant 203054 12

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    260
    Staal < 750 N/mm²
    P
    240
    Staal < 900 N/mm²
    P
    180
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    160
    RVS < 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    250
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor het ruwen en nafrezen.
    Tot 1×D in massief materiaal bij zeer hoge voedingswaarden en extreem geluidsarm frezend. Afmetingen volgens fabrieksnorm.

    Voordeel:

    geoptimaliseerde groefvorm, met excentrische achterslijping, grote spaanruimtes.

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "Pro Steel" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen