{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 5 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HB | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Snijlengte Lc | 9 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 16 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 4,8 mm | |
Totale lengte L | 54 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203051 5 | |
EAN/GTIN | 4045197774286 | |
Nummer fabrikant | 203051 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-ruwfrees MTC 5 mm
op aanvraag
Op voorraad
253 stuks direct leverbaar
€ 41,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
206 stuks direct leverbaar
€ 45,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
236 stuks direct leverbaar
€ 21,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | ongelijk | ongelijk |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | f8 | e8 |
Type | N | H | N |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | ongelijk | ongelijk |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |