VHM-ruwfrees MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 20mm

Artikelnummer: 203051 20
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 20 mm
Coating AlCrN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 45 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HB
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie MTC
Snijlengte Lc 26 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 40 mm
Vrijloop-⌀ D1 19,5 mm
Totale lengte L 92 mm
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,3 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,155 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 203051 20
EAN/GTIN 4045197775863
Nummer fabrikant 203051 20

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
230
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
150
RVS < 900 N/mm²
M
70
RVS > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
150
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het ruwen en nafrezen tot 1,5×D in massief materiaal bij zeer hoge voedingswaarden en extreem geluidsarm frezend. Voor snijkrachtvermindering en betere oppervlaktekwaliteit door 45°-spiraal.
Verbeterde coating voor verder gereduceerde snijkracht en hogere gereedschapsstandtijd.

Toepassing:

Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing op de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-ruwfrees MTC, AlCrN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 20mm

VHM-ruwfrees MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 20mm

op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 330,00
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 364,00
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 95,90
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 210,00
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 140,00
Totale lengte L 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm
Spiraalhoek 45 graden 45 graden 40 graden 42 graden 42 graden
Tolerantie nominale ⌀ e8 f8 e8 e8 e8
Verspaningsstrategie MTC MTC HPC HPC MTC
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal
Verdeling van de snijkanten ongelijk ongelijk ongelijk ongelijk ongelijk
Producttype Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen