{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 68 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 80 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 24,5 mm | |
Totale lengte L | 136 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,5 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,16 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203041 25 | |
EAN/GTIN | 4045197510648 | |
Nummer fabrikant | 203041 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-ruwfrees HPC 25 mm
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
€ 506,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
454,00 €
€ 238,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
€ 298,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 448,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 449,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 448,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vrijloop-⌀ D1 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Type | N | N | N | N | N | N |
Aantal tanden Z | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC ;TPC | HPC |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,35 | 0,1 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |