{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 22 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 30 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 9,8 mm | |
Totale lengte L | 72 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203041 10 | |
EAN/GTIN | 4045197510587 | |
Nummer fabrikant | 203041 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-ruwfrees HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm
op aanvraag
Op voorraad
304 stuks direct leverbaar
€ 94,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
834 stuks direct leverbaar
€ 54,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10.535 stuks direct leverbaar
€ 44,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
223 stuks direct leverbaar
€ 76,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
€ 76,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 81,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden |
Gekleurde ring | groen | groen | groen | groen | groen | groen |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Spiraalhoek | 38 graden | 38 graden | 38 graden | 38 graden | 38 graden | 38 graden |
Type | N | N | N | N | N | N |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,045 mm |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk |