{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 4 mm | |
Coating | TiXSi | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 8 mm | |
Totale lengte L | 54 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203037 4 | |
EAN/GTIN | 4045197679239 | |
Nummer fabrikant | 203037 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-ruwfrees HPC 4 mm
op aanvraag
Op voorraad
163 stuks direct leverbaar
€ 24,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 45,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.350 stuks direct leverbaar
€ 21,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
441 stuks direct leverbaar
€ 39,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,5×D bij kanten |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Snijlengte Lc | 8 | 8 | 8 | 8 |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |