{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 14 mm | |
Coating | TiXSi | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 16 mm | |
Totale lengte L | 73 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,3 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203037 14 | |
EAN/GTIN | 4045197679291 | |
Nummer fabrikant | 203037 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-ruwfrees HPC 14 mm
op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar
€ 79,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 127,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 |
Snijkant-⌀ DC | 14 | 14 |
Snijlengte Lc | 16 | 16 |
Snijmateriaal | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 38 | 38 |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | ongelijk |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,3 | 0,28 |