GARANT Master Steel VHM-ruwfrees HPC 14 mm

Artikelnummer: 203036 14
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
Snijkant-⌀ DC 14 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 38 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,25×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 26 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 52 mm
Vrijloop-⌀ D1 13,6 mm
Totale lengte L 99 mm
Schacht-⌀ Ds 14 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,28 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,08 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,1 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 203036 14
EAN/GTIN 4045197779014
Nummer fabrikant 203036 14

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
260
Staal < 750 N/mm²
P
240
Staal < 900 N/mm²
P
190
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
150
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het ruwen en nafrezen tot 0,7×D in massief materiaal bij zeer hoge voedingswaarden en extreem geluidsarm frezend.

Voordeel:

Geoptimaliseerde groefvorm, met excentrische achterslijping, grote spaanruimtes.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Master Steel VHM-ruwfrees HPC 14 mm

GARANT Master Steel VHM-ruwfrees HPC 14 mm

op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 159,00
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 135,00
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 181,00
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 166,00
op aanvraag
Op voorraad
165 stuks direct leverbaar
€ 101,00
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 242,00
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 52 36 36 26 42 50
Hoekfasehoek 45 45 45 45 45 45
Snijmateriaal VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Spiraalhoekeigenschap ongelijk ongelijk ongelijk ongelijk ongelijk ongelijk
Aantal tanden Z 4 4 4 4 3 6
Hoekfasebreedte bij 45° 0,28 0,3 0,3 0,3 0,3 0,28
Producttype Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen