{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 36 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 42 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 15,8 mm | |
Totale lengte L | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,32 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203035 16 | |
EAN/GTIN | 4045197718815 | |
Nummer fabrikant | 203035 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel VHM-ruwfrees HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
221 stuks direct leverbaar
€ 199,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
214 stuks direct leverbaar
€ 232,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
844 stuks direct leverbaar
€ 124,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 199,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 181,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiXSi | TiAlN | AlCrN |
Vrijloop-⌀ D1 | 15,8 mm | 15,8 mm | 15,5 mm | 15,8 mm | 15,7 mm |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Snijlengte Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Spiraalhoek | 38 graden | 38 graden | 38 graden | 38 graden | 38 graden |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | MTC |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |