{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HB | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 21 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 25 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 7,7 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203016 8 | |
EAN/GTIN | 4045197551085 | |
Nummer fabrikant | 203016 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-frees met inwendige koeling HPC 8 mm
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
€ 125,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 99,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 97,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vrijloop-⌀ D1 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Totale lengte L | 63 | 63 | 63 |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Spiraalhoek | 38 | 35 | 35 |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | ongelijk | ongelijk |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | f8 | f8 |
Aantal tanden Z | 4 | 4 | 4 |