VHM-frees met inwendige koeling HPC 10 mm

Artikelnummer: 203016 10
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 38 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HB
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 22 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 30 mm
Vrijloop-⌀ D1 9,7 mm
Totale lengte L 72 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,2 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 0,04 mm
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 0,045 mm
Gekleurde ring blauw
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 203016 10
EAN/GTIN 4045197551092
Nummer fabrikant 203016 10

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
230
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
85
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
nat maximaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koelvloeistoftoevoer voor een goede spaanafvoer.

Tip:

NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR! Aanbevolen opvolger is nr. 202999.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-frees met inwendige koeling HPC 10 mm

VHM-frees met inwendige koeling HPC 10 mm

op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
€ 181,50
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 124,50
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
€ 166,00
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 123,00
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 159,00
Gekleurde ring blauw blauw groen blauw blauw
Inwendige koeling ja ja ja ja ja
Norm DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Schacht DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6
Snijlengte Lc 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Spiraalhoek 38 graden 35 graden 20 graden 35 graden 40 graden
Tolerantie nominale ⌀ e8 f8 d11 f8 h10

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen