{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Inox | |
Snijkant-⌀ DC | 5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,1×D | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC; TPC | |
Snijlengte Lc | 13 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 22 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 4,7 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202997 5 | |
EAN/GTIN | 4062406231576 | |
Nummer fabrikant | 202997 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX VHM-frees HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5mm
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
41,50 €
€ 26,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
216 stuks direct leverbaar
55,40 €
€ 31,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.112 stuks direct leverbaar
€ 32,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
€ 104,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
167 stuks direct leverbaar
€ 52,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
411 stuks direct leverbaar
€ 32,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
383 stuks direct leverbaar
41,50 €
€ 25,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
226 stuks direct leverbaar
48,90 €
€ 30,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 86,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
331 stuks direct leverbaar
22,30 €
€ 16,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiSi | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Snijlengte Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | |
Spiraalhoek | 40 graden | 38 graden | 35 graden | 30 graden | 30 graden | 35 graden | 40 graden | 42 graden | 40 graden | 38 graden |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |