GARANT Master INOX VHM-frees HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 4mm

Artikelnummer: 202997 4
op aanvraag
Op voorraad
162 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h10 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h10
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Inox
Snijkant-⌀ DC 4 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h10
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 40 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,1×D
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC; TPC
Snijlengte Lc 11 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 21 mm
Vrijloop-⌀ D1 3,8 mm
Totale lengte L 57 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,1 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 0,012 mm
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 0,015 mm
Gekleurde ring blauw
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 202997 4
EAN/GTIN 4062406231569
Nummer fabrikant 202997 4

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
230
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
115
Staal < 50 HRC
H
80
RVS < 900 N/mm²
M
110
RVS > 900 N/mm²
M
90
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het ruwen en nabewerken.
HPC-frees met nieuw ontwikkelde hoogrendementcoating voor uitstekende standtijden en optimale verspaningscapaciteit in de meest uiteenlopende roestvrije staalsoorten. Hogere oxidatiebestendigheid en warmhardheid.
Toepasbaar met hoge snijsnelheden, ook zeer geschikt voor TOOLOX®.

Voordeel:

Zeer trillingsarm draaien.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Master INOX VHM-frees HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 D<sub>C</sub>: 4mm

GARANT Master INOX VHM-frees HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 4mm

op aanvraag
Op voorraad
162 stuks direct leverbaar
€ 41,50
op aanvraag
Op voorraad
254 stuks direct leverbaar
55,40 €
€ 38,30
op aanvraag
Op voorraad
1.096 stuks direct leverbaar
€ 32,40
op aanvraag
Op voorraad
441 stuks direct leverbaar
€ 41,50
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 86,20
op aanvraag
Op voorraad
844 stuks direct leverbaar
€ 22,30
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 21 mm 18 mm 17 mm 21 mm 19 mm 17 mm
Coating TiAlN TiAlN AlCrN TiAlN TiAlN TiSiN
Hoekfasehoek 45 graden 45 graden 45 graden 45 graden 45 graden 45 graden
Tolerantie nominale ⌀ h10 h10 f8 h10 d11 e8
Aantal tanden Z 4 4 4 4 4 4
Schacht-⌀ Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Producttype Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen

Uit dezelfde serie "Master Inox" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen