{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Inox | |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | TiSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 48 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 58 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 15,5 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,3 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202996 16 | |
EAN/GTIN | 4062406569198 | |
Nummer fabrikant | 202996 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX M VHM-frees HPC 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
326 stuks direct leverbaar
€ 136,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
378 stuks direct leverbaar
€ 176,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 246,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 220,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 176,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 279,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiSiN | AlCrN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiAlN |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten | 0,1×D |
Spiraalhoek | 38 | 35 | 40 | 40 | 35 | 36 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | TPC ;HPC | HPC | HPC | TPC |
Schacht-⌀ Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk |
Serie | Pro Inox | Pro Inox | Master Inox | Master Inox | Pro Inox | Master Inox |