{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Inox | |
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 16 mm | |
Totale lengte L | 73 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,3 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202991 12 | |
EAN/GTIN | 4062406569013 | |
Nummer fabrikant | 202991 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX M VHM-frees HPC 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
315 stuks direct leverbaar
€ 48,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
301 stuks direct leverbaar
€ 71,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
868 stuks direct leverbaar
€ 71,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
441 stuks direct leverbaar
€ 89,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
€ 129,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiSiN | TiSi | AlCrN | TiAlN | TiAlN |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | 0,5×D bij kanten; 0,5×D bij kanten |
Snijlengte Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | Horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,25 mm | 0,25 mm |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |