VHM-frees 7 mm

Artikelnummer: 202720 7
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 7 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type H
    Tolerantie nominale ⌀ e8
    Aantal tanden Z 4
    Spiraalhoek 30 graden
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Inwendige koeling nee
    Snijlengte Lc 20 mm
    Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 25 mm
    Vrijloop-⌀ D1 6,8 mm
    Totale lengte L 60 mm
    Schacht-⌀ Ds 7 mm
    Schachtvorm HA
    Hoekfasebreedte bij 45° 0,07 mm
    Hoekfasehoek 45 graden
    Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,03 mm
    Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,033 mm
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 202720 7
    EAN/GTIN 4045197117878
    Nummer fabrikant 202720 7

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    280
    Staal < 900 N/mm²
    P
    100
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    70
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    60
    Staal < 55 HRC
    H
    35
    RVS < 900 N/mm²
    M
    80
    RVS > 900 N/mm²
    M
    60
    GG(G)
    K
    90
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Dubbel achtergeslepen vrijloophoek.