{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 35 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 45 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 15,8 mm | |
Samlet længde L | 93 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,18 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202720 16 | |
EAN/GTIN | 4045197117953 | |
Nummer fabrikant | 202720 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fræser, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
Leverbaar in 11-14werkdagen
139 stuks direct leverbaar
139 stuks leverbaar in 11-14werkdagen
181,76 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|||||
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Full slot cutting depth 1×D; 0.3×D for side milling | Full slot cutting depth 1×D; 0.3×D for side milling | Full slot cutting depth 1×D; 0.3×D for side milling | Full slot cutting depth 1×D; 0.3×D for side milling |
Samlet længde L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Indvendig køling | nej | no | no | no | no |
Skærlængde Lc | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Skæremateriale | HM | Solid carbide | Solid carbide | Solid carbide | Solid carbide |
Type | H | N | N | H | H |
Produkttype | Hjørnefræser | End / face mill | End / face mill | End / face mill | End / face mill |