{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 10 mm | |
Totale lengte L | 46 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202610 6 | |
EAN/GTIN | 4045197117526 | |
Nummer fabrikant | 202610 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-frees 6 mm
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
€ 22,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
610 stuks direct leverbaar
€ 19,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
184 stuks direct leverbaar
€ 21,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 46 mm | 46 mm | 50 mm |
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Snijlengte Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
Aantal tanden Z | 4 | 4 | 3 |