VHM-frees 3 mm

Artikelnummer: 202610 3
op aanvraag
Op voorraad
269 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 3 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 5 mm
Totale lengte L 32 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
Schachtvorm HA
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,01 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,011 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 202610 3
EAN/GTIN 4045197117496
Nummer fabrikant 202610 3

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
280
Aluminium > 10% Si
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
105
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
70
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met excentrische achterslijping.