{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 4 mm | |
Coating | ZOX | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 8 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 14 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 3,7 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachtvorm | HA | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,035 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,045 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202553 4 | |
EAN/GTIN | 4045197454386 | |
Nummer fabrikant | 202553 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-frees met inwendige koeling HPC 4 mm
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
€ 68,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 90,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 77,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 77,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 91,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ZOX | TiAlN | AlCrN | AlCrN | TiAlN |
Hoekfasehoek | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Snijlengte Lc | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk |
Aantal tanden Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk |