VHM-frees met inwendige koeling HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 20mm

Artikelnummer: 202553 20
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 20 mm
Coating ZOX
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type W
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 45 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HB
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 40 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 52 mm
Vrijloop-⌀ D1 19 mm
Totale lengte L 104 mm
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Schachtvorm HB
Hoekfasebreedte bij 45° 0,2 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend 0,12 mm
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,16 mm
Gekleurde ring geel
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 202553 20
EAN/GTIN 4045197454454
Nummer fabrikant 202553 20
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alum.
N
500
Aluminium (kortspanend)
N
480
Aluminium > 10% Si
N
240
CuZn
N
240
Hybriden
N
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele ruwfrees zonder kartelvertanding.
Met sterke kern, speciale spaangroeven en grote gepolijste spaanruimtes.

Toepassing:

Voor het ruwfrezen waarbij hoge eisen aan het werkstukoppervlak worden gesteld.