{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 48 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 58 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 15 mm | |
Totale lengte L | 108 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schachtvorm | HA | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,12 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,14 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202552 16 | |
EAN/GTIN | 4045197948298 | |
Nummer fabrikant | 202552 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
VHM-frees HPC, DLC, ⌀ f8 DC: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 422,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 354,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | DLC | TiAlN |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,2×D bij kanten; 0,1×D |
Totale lengte L | 108 mm | 108 mm |
Snijlengte Lc | 48 mm | 48 mm |
Type | W | H |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | 0,15 mm |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |