{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 36 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 46 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 11 mm | |
Totale lengte L | 93 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schachtvorm | HA | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,1 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,12 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202552 12 | |
EAN/GTIN | 4045197948281 | |
Nummer fabrikant | 202552 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-frees HPC 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 210,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
€ 204,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
€ 187,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vrijloop-⌀ D1 | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Totale lengte L | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 45 graden | 45 graden | 45 graden |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | MTC; TPC |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |