GARANT Master Steel PickPocket VHM-ruwfrees HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm

Artikelnummer: 202404 16
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
Snijkant-⌀ DC 16 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 38 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,4×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 31 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 42 mm
Vrijloop-⌀ D1 15,8 mm
Totale lengte L 92 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Hoekafronding rv 0,8 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,08 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,1 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 202404 16
EAN/GTIN 4045197781291
Nummer fabrikant 202404 16

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
260
Staal < 750 N/mm²
P
240
Staal < 900 N/mm²
P
190
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
150
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het ruwen en nafrezen.
Met torusachtige snijhoekradius.
Tot 1×D in massief materiaal bij zeer hoge voedingswaarden en extreem geluidsarm frezend.

Voordeel:

geoptimaliseerde groefvorm, met excentrische achterslijping, grote spaanruimtes.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen