{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HB | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Snijlengte Lc | 48 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 58 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 15,5 mm | |
Totale lengte L | 108 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,096 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202399 16 | |
EAN/GTIN | 4045197858306 | |
Nummer fabrikant | 202399 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-frees MTC 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 345,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 356,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
293 stuks direct leverbaar
€ 151,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
432 stuks direct leverbaar
€ 148,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
177 stuks direct leverbaar
€ 331,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 55 mm |
Gekleurde ring | groen | groen | groen | groen | groen |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Spiraalhoek | 45 graden | 45 graden | 38 graden | 38 graden | 42 graden |
Aantal tanden Z | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Verspaningsstrategie | MTC | MTC | HPC | HPC | HPC; TPC |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,8 mm |